![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/324/05037.jpg?ts=1704846897530)
Seifel - Gaine GPC 90 - Lg 2m75 - Ivoire
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00324.gif?ts=1646344049281&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 95 mm
hauteur - 95 mm
forme - en forme de toit
longueur - 2.75 mm
avec impression - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
03606710041240
Réf. Sonepar
00324005037
Réf. Fournisseur
05037
Réf. Commerciale
Seifel
largeur
95 mm
hauteur
95 mm
forme
en forme de toit
longueur
2.75 mm
avec impression
Non
qualité du matériau
PVC
Gaine GPC 90 - Lg 2m75 - Ivoire