![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/324/81111.jpg?ts=1704846835040)
Seifel - Borne CIBE monophasee 2x60A (sigle eclair)
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00324.gif?ts=1646344049281&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 230 mm
hauteur - 692 mm
profondeur - 158 mm
nombre de pôles - monophasé
type - coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710262850
Réf. Sonepar
00324081111
Réf. Fournisseur
81111
Réf. Commerciale
Seifel
largeur
230 mm
hauteur
692 mm
profondeur
158 mm
nombre de pôles
monophasé
type
coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
numéro RAL
1015
Borne CIBE® monophasée 2x60A (sigle éclair)