![Sefram - Testeur de transformateur. Ecran couleur. Mesure de résistance enroulement](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/293/MI3280.jpg?ts=1710900208600)
Sefram - Testeur de transformateur. Ecran couleur. Mesure de résistance enroulement
![SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00293.gif?ts=1646344049276&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3831063425526
Réf. Sonepar
00293000541
Réf. Fournisseur
MI3280
Réf. Commerciale
Sefram
Testeur de transformateur. Ecran couleur. Mesure de résistance enroulement
Les Atouts de l'article:
Le testeur de transformateurs MI3280 est un instrument de test portable alimenté par batterie (Li-ion) conçu pour diagnostiquer le rapport de transformation, le déphasage, le courant d'excitation et la résistance des enroulements des transformateurs monophasés et triphasés. Il a une excellente protection IP : IP65 (boîtier fermé), IP54 (boîtier ouvert) permettant l'utilisation de l'instrument dans des environnements difficiles. L'utilisation est simple et claire afin de permettre à l'utilisateur de faire fonctionner l'instrument sans avoir besoin d'une formation particulière. Pour les utilisateurs avancés, les séquences automatiques et les tests visuels sont disponibles.Fonctions de mesure:Mesure du rapport de transformation des transformateurs monophasés et triphasésDéphasage entre la partie haute tension et la partie basse tensionCourant d'excitationMesure de la résistance d'enroulement des transformateurs monophasés et triphasés (transformateurs jusqu'à 1,6 MVA)Principales caractéristiques:Un écran LCD couleur de 3,4 pouces avec écran tactile offre des résultats faciles à lire et tous les paramètres associésL'utilisation est simple et claire pour permettre à l'utilisateur de faire fonctionner l'instrument sans avoir besoin d'une formation spécialeLes résultats des tests peuvent être stockés sur l'appareil. Le logiciel PC fourni dans le pack standard permet le transfert des résultats mesurés vers un PC où ils peuvent être analysés ou imprimésÉcrans d'aide intégrésSéquences d'autotestCommunication Bluetooth® avec PC, tablettes Android et smartphones via le module Bluetooth® intégréLogiciel Metrel ES Manager pour la création de structures de test, le téléchargement des résultats de test, l'édition d'autotest et la création de rapportsHaut degré de protection IP 65 (boîtier fermé), IP 54 (boîtier ouvert)Applications:Test des transformateurs de puissance triphasés et monophasésTest des transformateurs de tensionTest des transformateurs de courant