![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/293/SEFRAM40.jpg?ts=1710900256861)
Sefram - Testeur de tension AC/DC,690V. Reconnaissance de phase.
![SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00293.gif?ts=1646344049276&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
test de continuité - Oui
affichage de la tension - LED
type d'essai - 2 pôles
alimentation en courant - pile non-rechargeable
affichage de phase unipolaire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3701416002028
Réf. Sonepar
00293000648
Réf. Fournisseur
SEFRAM40
Réf. Commerciale
Sefram
test de continuité
Oui
affichage de la tension
LED
type d'essai
2 pôles
alimentation en courant
pile non-rechargeable
affichage de phase unipolaire
Oui
catégorie de circuit de mesure
CAT III
indicateur de continuité
optique/acoustique
Testeur de tension AC/DC.12V-690V.Affichage LED. Pointes de touche 2mm.Reconnaissance de phase.Continuité.CATIII,600V.
Les Atouts de l'article:
Le SEFRAM 40 est un testeur de tension automatique, compact, fiable et robuste. Il permet de mesurer des tensions jusqu’à 690 V, avec les fonctions suivantes :Mesure de tension alternativeMesure de tension continueDétection de phase unipolaireMesure de continuitéIndice de protection élevé : IP54Sécurité : CAT III 600V et CAT II 690V