![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/293/MW9325.jpg?ts=1710900281536)
Sefram - Testeur de prise, de boucle de terre, de DDR et analyseur d'harmoniques
![SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00293.gif?ts=1646344049276&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
essais RCD/FI - Oui
forme d'onde lors d'essais RCD/FI - pour disjoncteur différentiel type A, F
affichage de la valeur limite - Oui
mesure des courants de fuite avec adaptateur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3701416003308
Réf. Sonepar
00293600330
Réf. Fournisseur
MW9325
Réf. Commerciale
Sefram
indication
numérique
essais RCD/FI
Oui
forme d'onde lors d'essais RCD/FI
pour disjoncteur différentiel type A, F
affichage de la valeur limite
Oui
mesure des courants de fuite avec adaptateur
Non
essais de stations de charge électroniques, simulation des statuts de véhicule
Non
mémoire de valeurs mesurées structurée
Oui
mémoire de valeur mesurée
Oui
essais RCD/FI avec courant de défaut en augmentation
Oui
fonction d'analyse RCD/FI
Oui
détection du courant de court-circuit / surintensité de courant
Non
mesure de la boucle sans déclenchement RCD/FI
Oui
essais PRCD type S, type K
Non
essais IMD et RCM
Non
essais de champ tournant
Non
mesure sélective de mise à la terre
Non
mesure de boucle de mise à la terre
Oui
mesure spécifique de mise à la terre
Non
mesure de faible résistance
Non
mesure de mise à la terre
Non
interface
Oui
mesure de la résistance d'isolation
Non
mesure de la résistance de boucle/de l'impédance
Oui
mesure de la résistance interne du secteur
Non
Mesureur de boucle de terre (en TT et TN),Test des DDR type A et AC, Indication de défauts par code couleur,Vérification du câblage de la prise, Mesure de Tension TRMS,Analyse des harmoniques de tension,Auto alimentation sur secteur.
Les Atouts de l'article:
Mesure de boucle de terre sans déclenchement des DDR en régimes TT et TNTest des DDR de type A, AC et F (mode de test automatique)Mesure de tension TRMS ACMesure des harmoniques de tension jusqu'au rang 49.Test de Prise avec indication d'un mauvais câblageAutoalimentation de l'appareil par la prise avec SUPERCAP intégrée pour maintenir l'affichage pendant 8 secondes après débranchement de l'appareil.Mémoire Interne avec sauvegarde automatique de toutes les mesures réaliséesCréation de rapport de mesure simplifiée via un QR Code géneré sur l'appareil. Scannez le QR Code avec votre smartphone ou votre tablette et obtenez directement un rapport au format PDF ou .csv.
Quelques mots du fabricant :
Un appareil unique sur le marché !Branchez, Mesurez, Créez votre rapport !