![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/293/MW3517BF_front_lrg.jpg?ts=1710900253037)
Sefram - Pince de courant multifonction, bluetooth. Courant AC 600A, tension AC,DC.
![SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00293.gif?ts=1646344049276&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ouverture de pinces - 42 mm
type de courant - AC/DC
sélection de la plage de mesure - automatique
mesure de la résistance - Oui
indication - numérique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701416001854
Réf. Sonepar
00293600185
Réf. Fournisseur
MW3517BF
Réf. Commerciale
Sefram
ouverture de pinces
42 mm
type de courant
AC/DC
sélection de la plage de mesure
automatique
mesure de la résistance
Oui
indication
numérique
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Oui
test de continuité
Oui
interface
Oui
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Non
mesure d'harmoniques
Non
mesure de la tension/CA
Oui
mesure de la tension/CC
Oui
indication analogique en barres
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
Pince de courant multifonction, bluetooth. Courant AC 600A, tension AC1500V avec SA163 en option, tension DC 2000V avec SA163 en option.Mesure de résistance, fréquence. Livré avec étui de transport.
Les Atouts de l'article:
Bénéficier de toutes les fonctions nécessaires pour la maintenance et l'installation des panneaux photovoltaïques. - Mode photovoltaïque dédié : mesure de tension AC jusqu'à 1500V et DC jusqu'à 2000V (avec l'adaptateur optionnel SA163) - Mesure de courant AC jusqu'à 3000A (avec la pince Flex optionnelle SP295 ou SP296) - Mesure de courant DC avec un calibre µA - Mesure de température - Mesure de résistance et de continuité avec buzzer et fréquence - Mesure avec filtre de rejection des hautes fréquences - Fonction datalogger - Communication Bluetooth pour mémorisation des valeurs mesurées et extraction des valeurs enregistrées
Quelques mots du fabricant :
La pince de courant dédiée aux installations photovoltaïques