![Sefram - Pince de courant AC/DC 300A](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/293/A1391.jpg?ts=1710900244284)
Sefram - Pince de courant AC/DC 300A
![SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00293.gif?ts=1646344049276&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ouverture de pinces - 22 mm
sélection de la plage de mesure - manuel
plage de mesure du courant/CA - 0...300 A
plage de mesure du courant/CC - 0...300 A
type de courant - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3831063420323
Réf. Sonepar
00293342032
Réf. Fournisseur
A1391
Réf. Commerciale
Sefram
ouverture de pinces
22 mm
sélection de la plage de mesure
manuel
plage de mesure du courant/CA
0...300 A
plage de mesure du courant/CC
0...300 A
type de courant
AC/DC
indication
analogique
mesure de la résistance
Non
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Oui
test de continuité
Non
interface
Oui
mesure de la capacité
Non
mesure de la fréquence
Non
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Oui
mesure d'harmoniques
Non
mesure de la tension/CA
Non
mesure de la tension/CC
Non
indication analogique en barres
Non
affichage multiple
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT III
indice de protection (IP)
autre
mesure de la température
Non
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
affichage rétro-éclairé
Non
Pince de courant AC/DC 300A pour MW9655,9665,MI3108PS
Les Atouts de l'article:
Pince pour la mesure des courants AC et DC. Elle permet la mesure des courants, de puissance, d'harmoniques de courant.Elle possède deux gammes : 40 A et 300 A