![Sefram - Pince accessoire (1 VAC/1 AAC, 5 A, Ø 15 mm)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/293/SP220.jpg?ts=1710900196172)
Sefram - Pince accessoire (1 VAC/1 AAC, 5 A, Ø 15 mm)
![SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00293.gif?ts=1646344049276&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - automatique
ouverture de pinces - 15 mm
mesure de courant de fuite - Oui
finition adaptateur à raccorder à un multimètre - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701416001915
Réf. Sonepar
00293006310
Réf. Fournisseur
SP 220
Réf. Commerciale
Sefram
sélection de la plage de mesure
automatique
ouverture de pinces
15 mm
mesure de courant de fuite
Oui
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Oui
Pince accessoire (1 VAC/1 AAC, 5 A, Ø 15 mm)
Les Atouts de l'article:
Pince accessoire (1 VAC/1 AAC, 5 A, Ø 15 mm)Modèle SP220Pince accessoire 5 A ACTension de sortie 1V AC / 1A ACBande passante 40 Hz à 60 HzOuverture de mâchoire 15 mmSécurité : utilisation sur conducteur isolé uniquement