![Sefram - Mesureur d'impédance 440V, 4 fils. Fonctionne avec MW9665.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/293/MI3143EU.jpg?ts=1710900199601)
Sefram - Mesureur d'impédance 440V, 4 fils. Fonctionne avec MW9665.
![SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00293.gif?ts=1646344049276&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3831063428817
Réf. Sonepar
00293000692
Réf. Fournisseur
MI3143EU
Réf. Commerciale
Sefram
Mesureur d'impédance 440V, 4 fils.fonctionne avec MW9665.
Les Atouts de l'article:
Le MI 3143EU Euro Z 440 V est un instrument de test multifonction, portable (Li-ion) ou alimenté sur secteur, doté d'une excellente protection IP: IP65 (boîtier fermé), IP54 (boîtier ouvert). Il peut être contrôlé via une application Android aMESM ou via les contrôleurs multifonction MW9665 et MI3325. Le MI 3143 Euro Z 440 V est destiné à mesurer l'efficacité de la protection à déclenchement automatique en cas de défaillance des transformateurs et autres équipements HT. Avec ses mesures de haute précision d'impédance de ligne et de boucle sur les circuits AC, ses mesures de boucle et de ligne à fort courant dR 300A pour le test des chutes de tension partielles et la mesure de la tension de contact, il est idéal pour les tests en milieu industriel.Principales Caractéristiques :Mesure d'impédance de ligne et de boucle à 4 fils pour une mesure haute précisionMesure d'impédance sur plage de tension élevée : 440V / 16 … 420HzChute de tension partielle à 4 fils à courant élevé : dR 300 AAnalyse des défauts de terre avec mesure de tension de contact, de touché et de pasVoltmètre flottant pour des résultats de contact partielsCharge d'essai sélectionnable (33,3% à 100%)Instrument de test portable alimenté par batterie (Li-ion) ou secteurCatégorie de sécurité CAT IV 600 VCommunication Bluetooth®Design Black Box (commandé via un appareil Android ou via un contrôleur multifonction MW9665 ou MI3325).