![Sefram - Mesureur d'isolement analogique 500V. Livré avec deux câbles de test](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/293/MW9020A.jpg?ts=1710900200759)
Sefram - Mesureur d'isolement analogique 500V. Livré avec deux câbles de test
![SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00293.gif?ts=1646344049276&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
alimentation en courant - pile non-rechargeable
indication - analogique
tension d'essai nominale 500 V - Oui
mesure de la tension - Oui
détection de tension externe en mode OFF - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701416000840
Réf. Sonepar
00293000049
Réf. Fournisseur
MW 9020A
Réf. Commerciale
Sefram
alimentation en courant
pile non-rechargeable
indication
analogique
tension d'essai nominale 500 V
Oui
mesure de la tension
Oui
détection de tension externe en mode OFF
Oui
indication analogique en barres
Oui
Mesureur d'isolement analogique 500V. Livré avec deux câbles de test, deux pinces croco et piles
Les Atouts de l'article:
- Mesure d'isolement sous 500V - Résistance d'isolement: jusqu'à 1000Mohms - Mesure de tension jusqu'à 600V AC - Boitier compact et robuste - Galvanomètre de qualité (classe 1.5) - Sécurité: 600V CAT III