![Sefram - Mesureur d'isolement 5KV, 1TOhms. Affichage LCD rétro-éclairé](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/293/MI3202.jpg?ts=1710900168888)
Sefram - Mesureur d'isolement 5KV, 1TOhms. Affichage LCD rétro-éclairé
![SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00293.gif?ts=1646344049276&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
alimentation en courant - alimentation secteur
tension d'essai nominale 1 000 V - Oui
tension d'essai nominale 250 V - Oui
tension d'essai nominale 500 V - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3831063413905
Réf. Sonepar
00293000294
Réf. Fournisseur
MI 3202
Réf. Commerciale
Sefram
indication
numérique
alimentation en courant
alimentation secteur
tension d'essai nominale 1 000 V
Oui
tension d'essai nominale 250 V
Oui
tension d'essai nominale 500 V
Oui
tension d'essai nominale 5 000 V
Oui
tension d'essai nominale ajustable
Oui
mesure de la tension
Oui
détection de tension externe en mode OFF
Oui
tension d'essai nominale 2 500 V
Oui
mémoire de valeur mesurée
Oui
mesure de faible résistance
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Oui
rétro-éclairage de l'écran LC
Oui
essais de para surtension
Oui
Mesureur d'isloment 5KV, 1TOhms. Affichage LCD rétroéclairé
Les Atouts de l'article:
Mesure d'isolement sous 5kV5 tensions de test pré-établies: 250V, 500V, 1000V, 2500V et 5000VCourant source de 5mA permettant une charge rapide des capacitésMesure de résistance jusqu'à 1 TohmsBoitier robuste pour toutes les applications de terrainAffichage LCD panoramique rétro-éclairéAlimentation par accumulateurs rechargeablesTrès grande autonomieLivré avec un lot d'accessoires complet (dont des câbles blindés)Sécurité: 600V CAT IV