![Sefram - Jeu de cordons Ban. droite (4 mm)/Ban. Coudée (4 mm)-1000V-CATIII](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/293/SA106_front_lrg.jpg?ts=1710900212059)
Sefram - Jeu de cordons Ban. droite (4 mm)/Ban. Coudée (4 mm)-1000V-CATIII
![SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00293.gif?ts=1646344049276&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
tension max. de fonctionnement - 1000 V
capacité de courant - 12 A
matériau isolant - PVC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701416000529
Réf. Sonepar
00293004710
Réf. Fournisseur
SA 106
Réf. Commerciale
Sefram
technique d'enfichage
technique de fiche de sécurité 4 mm
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
tension max. de fonctionnement
1000 V
capacité de courant
12 A
matériau isolant
PVC
Jeu de cordons Ban. droite (4 mm)/Ban. Coudée (4 mm)-1000V-CATIII
Les Atouts de l'article:
Jeu de cordons Ban. droite (4 mm)/Ban. Coudée (4 mm)Modèle SA106Longueur: 1mCâble PVCCourant max: 12A1 cordon rouge et un cordon noirSécurité: CAT III - 1000V et CAT IV - 600V selon nouvelle norme CEI61010-031:2015