Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Sefram - Jeu de cordons Ban.coudée / pointe de touche 2 mm

Sefram - Jeu de cordons Ban.coudée / pointe de touche 2 mm

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'enfichage - 2 mm

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

  • tension max. de fonctionnement - 1000 V

  • capacité de courant - 12 A

  • matériau isolant - PVC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701416000420

Réf. Sonepar

00293004690

Réf. Fournisseur

SA 103

Réf. Commerciale

Sefram

technique d'enfichage

2 mm

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

tension max. de fonctionnement

1000 V

capacité de courant

12 A

matériau isolant

PVC

Jeu de cordons Ban.coudée / pointe de touche 2 mm

Les Atouts de l'article:

Jeu de cordons Pointe de touche (2 mm)/ Ban. dte (4 mm)Modèle SA103Longueur: 1mPointes de touches 2 mmCâble PVCCourant max: 12A1 cordon rouge et un cordon noirSécurité: CAT III - 1000V et CAT IV - 600V selon nouvelle norme CEI61010-031:2015