![Sefram - Contrôleur d'appareillages multifonction](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/293/MI3360.jpg?ts=1710900186386)
Sefram - Contrôleur d'appareillages multifonction
![SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00293.gif?ts=1646344049276&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3831063426882
Réf. Sonepar
00293000585
Réf. Fournisseur
MI3360
Réf. Commerciale
Sefram
Contrôleur d'appareillages multi-fonctions.Carte mémoire microSD jusqu'à 32 Go .Affichage : Ecran LCD 3,4" couleur tactile.Test des fusibles.Résistance d'isolement.Test de dispositifs conformes à la norme CEI / EN 62353.
Les Atouts de l'article:
Le nouveau testeur d'appareillages MI3360 est destiné à une utilisation professionnelle dans les applications les plus exigeantes. Il prend en charge les comptes d'utilisateurs, ce qui signifie qu'un appareil peut être utilisé par plusieurs électriciens.L'appareil couvre les domaines d'essai suivants : appareils portables, équipement de soudage, dispositifs médicaux et essais professionnels des disjoncteurs. L'appareil possède une interface utilisateur avancée qui permet l'exécution d'AUTOSEQUENCE® prédéfinies et créées par l'utilisateur. Une grande capacité de mémoire (carte microSD de 8 Go) permet à l'utilisateur de sauvegarder et d'archiver des données à long terme.L'appareil est spécialement conçus pour les tests à long terme, car sa structure de mémoire permet une recherche simple à travers les archives de tests et une ré-exécution rapide des tests (périodiques). Une grande importance a été accordée à la prise en charge des périphériques tels que les imprimantes et les lecteurs de codes à barres ou de QR codes ainsi que les lecteurs RFID (en anglais). Ceci via l'interface Bluetooth, RS232 ou USB. De plus, l'appareil est pris en charge par notre logiciel PC Metrel ES Manager.Principales caractéristiques :Gestion des données : L'appareil est doté d'une fonction unique de gestion des données conviviale et d'un organiseur de mémoire moderne.Ergonomie : Différents points de raccordement permettant à l'utilisateur de choisir d'effectuer des tests individuels ou des autoséquences à partir d'une seule prise de test.Groupes de test : l'appareil a des filtres intégrés en fonction de la zone d'application de l'appareil testé, qui permet à l'utilisateur de choisir simplement les séquences de test nécessairesStockage : Prise en charge de carte mémoire microSD jusqu'à 32 Go (carte de 8 Go fournie en standard).Affichage : Ecran LCD 3,4" couleur tactile.Test des fusibles: l'instrument dispose d'un module de test intégré spécial pour tester rapidement tous les types de fusiblesTest haute tension (uniquement MI3360F) : l'instrument permet de mesurer la résistance d'isolement.Test de dispositifs médicaux (uniquement MI3360M): l'instrument permet le test de dispositifs conformes à la norme CEI / EN 62353.Test d'équipement de soudage (uniquement avec l'option A1422)Application Android aMESM : permet la numérisation de QR code et le téléchargement d'une AUTOSEQUENCE® prédéfinie par l'utilisateurBoitier robusteLivré avec un lot d'accessoires completLogiciel MESM fourniSécurité: 300V CAT IIFonctions de mesure :Inspections visuellesTest de fusibleContinuité sous 200mAContinuité sous 10A et 25A (sur modèles 25A, M et F)Résistance d'isolementCourant de fuite secondaire, courant de fuite de substitutionCourant de fuite différentielCourant de fuite PECourant de fuite de contactRésistance d'isolement, CEI / EN 62353Courant de fuite de contact, CEI / EN 62353Fuite sur l'équipement (directe, différentielle, alternative), IEC / EN 62353Fuite sur la pièce (directe, alternative), IEC / EN 62353Résistance d'isolement, (option A 1422) IEC / EN 60974-4Fuite sur équipement de soudage, (option A 1422) IEC / EN 60974-4Fuite primaire, (option A 1422) IEC / EN 60974-4Tension à vide, (option A 1422) IEC / EN 60974-4Puissance (P, S, Q, PF, THDu, THDi, CosØ, I, U,)Test de DDR (type A, AC, B, B +, F)Test de claquage (1500V, 3000V)Test de polarité / polarité activeMesure de courant (avec option A1283)Applications:Test d'équipement électrique portableTest des équipements électriques fixesTest d'équipement électrique médicalTest d'équipement électrique triphaséTest d'équipement de soudageTest de tableaux de distribution portables avec des DDR intégrésTest des câbles d'extension avec des DDR intégrés