![Sefram - Contrôleur d'appareillage portable.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/293/MI3309BT.jpg?ts=1710900225245)
Sefram - Contrôleur d'appareillage portable.
![SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00293.gif?ts=1646344049276&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3831063422365
Réf. Sonepar
00293000442
Réf. Fournisseur
MI3309BT
Réf. Commerciale
Sefram
Contrôleur d'appareillage portable. Test diélectrique, mesure résistance isolement. Chute de tension, mesure de courant de fuite
Les Atouts de l'article:
Un appareil unique pour les tests demandés sur les appareillages électriques. Les normes prises en charge sont: IEC61010-1, EN61557, VDE0701, VDE0702, VDE404-1, VDE404-2.Caractéristiques:Mesure de continuité sous 200mAMesure d'isolement sous 250V et 500V et test diélectriqueMesure de puissance consomméeMesures des courants de fuite (résiduel, différentiel et contact)Test des disjoncteurs différentielsFonction limite (affichage PASS - FAIL par couleurs)Vérification de polarité des câbles secteurMesure de tension RMSPossibilité de définir des séquences de testBoitier robuste et compactAffichage LCD panoramique rétro-éclairéAlimentation par accumulateurs rechargeablesTrès grande autonomieInterfaces USB et RS-232 opto-isolées, BluetoothLivré avec un lot d'accessoires completLogiciel PAT-LINK PRO (anglais) fourniConnexion Bluetooth avec application sur tablette ou téléphoneSécurité: 300V CAT IIApplications typiques:Test des appareils portables après réparationIdentification des défauts électriques que les appareils portablesTest des appareils portables en retour de locationTest des câbles secteur