![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/293/MI3325.jpg?ts=1710900224246)
Sefram - Contrôleur d'appareillage, écran couleur et tactile.
![SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00293.gif?ts=1646344049276&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3831063429333
Réf. Sonepar
00293000667
Réf. Fournisseur
MI3325
Réf. Commerciale
Sefram
Contrôleur d'appareillage, ecran couleur et tactile.Tests de continuité 2 fils et 4 fils sous 200mA, 4A, 10A et 25A.Mesure de chute de tension sous 10A.Mesure de résistance d'isolement.Mesure de l'impédance de ligne Zline.Test des DDR.
Les Atouts de l'article:
Le MI3325 est un appareil multifonction haut de gamme destiné à diverses applications industrielles, où la robustesse et la fiabilité sont indispensables. Le MI 3325 intègre un écran tactile couleur, un organiseur mémoire évolué comprenant un grand support de stockage pour carte SD et des AUTOSEQUENCE®.Fonctions de mesure :Mesure haute tension (AC et AC programmable).Tests de continuité 2 fils et 4 fils sous 200mA, 4A, 10A et 25A.Mesure de chute de tension sous 10A.Mesure de résistance d'isolement sous 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V.Mesure du courant de fuite (différentiel, PE, contact).Mesure de l'impédance de boucle Zloop et Zsddr (pour éviter les déclenchement des installations équipées de DDR).Mesure de l'impédance de ligne Zline.Test complet des disjoncteurs différentiels (Temps et courant de déclenchement, Tension de contact).Test de polarité.Mesure du temps de décharge.Test fonctionnel (mesure des puissances P / S / Q, tension, courant, cosφ, fréquence, ThdU, ThdI, PF).Principales caractéristiques :Gestion des données : L'appareil est doté d'une fonction unique de gestion des données conviviale et d'un organiseur de mémoire moderne.Ergonomie : Différents points de raccordement permettant à l'utilisateur de choisir d'effectuer des tests individuels ou des autoséquences à partir d'une seule prise de test.Personnalisation : Définissez vous-même des autoséquences et créez vos propres inspections visuelles et fonctionnelles.Automatisation : L'adaptateur A1460 permet l'exécution de tests automatiques à partir d'une seule prise de test.Polyvalence : L’utilisation de l'adaptateur optionnel A1632 permet le test complet des bornes de recharge des véhicules électriques. Les adaptateur MI3343 et MI3344 permettent la mesure de faibles résistances.Stockage : Prise en charge de carte mémoire microSD jusqu'à 32 Go (carte de 8 Go fournie en standard).Affichage : Ecran LCD 3,4" couleur tactile.Mesure HT : Test haute tension AC : 100V à 5000V.Continuité : Test de continuité 2 et 4 fils avec courant de test sélectionnable (0,2 A, 4 A, 10 A, 25 A) permettant des mesures précises.Communication : 4 ports RS232, USB, Ethernet et Bluetooth permettant le téléchargement des données et le contrôle à distance de l'appareil.Test multi régimes de neutre : L'appareil peut être utilisé sur les régimes TT, TN, IT et 115 V.Boitier robuste.Livré avec un lot d'accessoires complet.Logiciel MESM (version de base) fourni.Sécurité : 300V CAT II