Sefram - Controleur d'appareillage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3831063423782
Réf. Sonepar
00293000615
Réf. Fournisseur
MI3394EU
Réf. Commerciale
Sefram
Contrôleur d'appareillage électrique et de conformité.Mesure haute tension.Tests de continuité.Mesure de résistance d'isolement..Test fonctionnel (mesure des puissances P / S / Q, tension, courant, cosφ, fréquence, ThdU, ThdI, PF)
Les Atouts de l'article:
Le MI 3394EU est un appareil portable destiné aux essais de sécurité électrique et à la certification CE des appareils électriques, des machines et des tableaux de distribution. Le logiciel MESM permet le téléchargement de séquences de test automatisées, de projets, le téléchargement des résultats de test, le stockage automatique des données dans un fichier et l'impression des rapports de test. Grâce à des fonctions de test sélectionnées, un boitier robuste et un logiciel PC, le MI3394EU est l'instrument idéal pour les tests de sécurité électrique dans les environnements les plus exigeants tels que les laboratoires, les lignes de production automatisées ou les ateliers spécialisés.Fonctions de mesure :Mesure haute tension (AC / DC)Tests de continuitéMesure de résistance d'isolementMesure du courant de fuite équivalentCourant du courant de fuite différentielMesure du courant de fuite de contactMesure du courant de fuite à la terreMesure du temps de déchargeTest fonctionnel (mesure des puissances P / S / Q, tension, courant, cosφ, fréquence, ThdU, ThdI, PF) Principales caractéristiques :Gestion des données : L'appareil est doté d'une fonction unique de gestion des données conviviale et d'un organiseur de mémoire moderneErgonomie : Différents points de raccordement permettant à l'utilisateur de choisir d'effectuer des tests individuels ou des autoséquences à partir d'une seule prise de testAutomatisation : L'adaptateur A1460 permet l'exécution de tests automatiques à partir d'une seule prise de testStockage : Prise en charge de carte mémoire microSD jusqu'à 32 Go (carte de 8 Go fournie en standard)Affichage : Ecran LCD 3,4" couleur tactileHi-pot : Test haute tension AC (5kV à 500VA) et DC (6kV)Continuité : Test de continuité 4 fils avec courant de test sélectionnable (0,2 A, 4 A, 10 A, 25 A) permettant des mesures précisesCommunication : 4 ports RS232, USB, Ethernet et Bluetooth permettant le téléchargement des données et le contrôle à distance de l'appareilTest multi régimes de neutre : L'appareil peut être utilisé sur les régimes TT, TN, IT et 115 VBoitier robusteLivré avec un lot d'accessoires completLogiciel MESM fourni