![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/293/SEFRAM9832.jpg?ts=1710900252741)
Sefram - Caméra thermique infrarouge Portable, Résol 256 × 192 (49 152 pixels)
![SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00293.gif?ts=1646344049276&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701416003148
Réf. Sonepar
00293600314
Réf. Fournisseur
SEFRAM9832
Réf. Commerciale
Sefram
Caméra thermique infrarouge portable, Résolution Thermique 256 × 192 (49 152 pixels),NETD : < 40 mK,Plage de mesure : -20°C à 550°C,Modes d'image : Thermique, Optique, Fusion, PIPÉcran LCD de 3,2 pouces
Les Atouts de l'article:
La caméra thermique portable SEFRAM9832 est conçue pour mesurer la température afin de détecter des défauts invisibles à l'oeil nu. Elle est équipée d'un détecteur thermique de résolution 256 × 192 et d'un détecteur optique 2MP. La thermographie s'étend de -20°C à 550°C, ce qui répond à la plupart des applications. Diagnostiquez rapidement la panne grâce à une mesure précise des points chauds. L'appareil est principalement adapté à des applications industrielles sur les bâtiments, les installations électriques, les installations CVC ou encore dans l'industrie automobile.Fonctions clés :Thermographie : l'appareil détecte automatiquement le point le plus chaud et mesure la température en temps réelStockage : la caméra est équipée d'une carte mémoire de 16 Go, ce qui équivaut à un capacité de 90 000 imagesPalette de couleurs : la caméra dispose de 4 palettes de couleur pour mettre en évidence les éléments désirésPointeur laser : la caméra est équipée d'un pointeur laser longue distance pour une visée précise de la cibleFusion : la caméra est équipée de la fonction fusion qui vous permet de combiner l'image réelle avec l'image thermiqueLogiciel PC : éditer des rapports professionnels en intégrant les images thermiques enregistrées par l'appareilApplication mobile : grâce à la connexion Wi-Fi, il est possible de transmettre en temps réel les images depuis la caméra jusqu'à un smartphone