![Sefram - Analyseur de terre HF. Contrôleur de terre haute fréquence.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/293/MI3290GP.jpg?ts=1710900216576)
Sefram - Analyseur de terre HF. Contrôleur de terre haute fréquence.
![SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00293.gif?ts=1646344049276&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
mesure de faible résistance - Oui
mesure sélective de mise à la terre - Oui
raccordement à une imprimante - Non
mémoire interne - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3831063424925
Réf. Sonepar
00293000581
Réf. Fournisseur
MI3290GP
Réf. Commerciale
Sefram
indication
numérique
mesure de faible résistance
Oui
mesure sélective de mise à la terre
Oui
raccordement à une imprimante
Non
mémoire interne
Oui
imprimante intégrée
Non
mesure des courants de fuite avec adaptateur
Oui
tension d'essai
20...230 V
courant de test
0.2...10 A
fréquence des tests
55...26300 Hz
mémoire de valeur mesurée
Oui
affichage de la valeur limite
Oui
interface Bluetooth
Oui
indice de protection (IP)
IP65
mesure de boucle de mise à la terre
Oui
mesure spécifique de mise à la terre
Oui
interface
Oui
contrôleur de terre haute fréquence. Voir fiche technique pour constitution du kit.Résistance à la terre 2,3,4 poles.Résistance à la terre sélective (1 pince).Résistance de terre spécifique (Méthodes Wenner et chlumberger).
Les Atouts de l'article:
Le contrôleur de terre haute fréquence MI3290 est un instrument de mesure portable, alimenté par batterie ou secteur avec une excellente protection IP (IP 54 valise ouverte), destiné à la mesure de la résistance de terre, d'une terre spécifique et du potentiel de terre. L'utilisateur peut choisir entre différentes méthodes allant de la mesure de résistance de terre classique à 3 fils à la méthode avec une ou quatre pinces Flex pour la mesure sur pylônes. Il dispose d'un choix de méthodes de mesure avec différentes fréquence : balayage monofréquence ou fréquentiel de 55 Hz à 15 kHz, méthode HF à 25 kHz et méthode impulsionnelle simulant la foudre. L'immunité au bruit électrique élevée rend cet instrument mieux adapté à l'environnement industriel. L'instrument est disponible en plusieurs packs qui combinent différents accessoires et fonctions de mesure.Fonctions de mesure :Résistance à la terre 2,3,4 pôlesRésistance à la terre sélective (1 pince)Résistance à la terre (méthode des 2 pinces)Résistance de terre spécifique (Méthodes Wenner et Schlumberger)Résistance à la terre HF (25 kHz, selon IEEE_Std 81)Résistance de terre des "mono" pylônes avec pince flex de 10mRésistance de terre des pylônes "multi-jambes" avec jusqu'à à quatre pinces flexContinuité sous 7 mA et 200 mAPotentiel de la TerreMesure de tension de pas et de tension de contactMesure de Terre impulsionnelle 10/350 μsPrincipales caractéristiques :Possibilité d'effectuer tous types de mesures de terre avec un seul instrument.Analyse de l'impédance de terre en fonction de la fréquence due à une large bande de fréquence de mesure (55 Hz ... 15 kHz).Mesures de terre sur des pylônes avec un câble de terre de protection connecté.Mesure sur des pylônes "mono" et jusqu'à 4 "jambes".Grande variété de pinces de mesure : Pinces classiques et pinces flex jusqu'à 10 m de long.Mesure de résistance de terre HF (selon IEEE_Std 81).Écran tactile couleur de 3,4 poucesAlimentation polyvalente (90 ... 260 V AC) ou alimentation par batterie (chargeur rapide intégré).Haut degré de protection : boîtier fermé : IP 65, boîtier ouvert : IP 54.Mesure impulsionnelle pour simuler la foudrePrise en charge de mesures simples ou automatiséesBoitier robusteLivré avec un lot d'accessoires completLogiciel MESM fourni pour le pré-traitement et le post-traitement des mesures: préparation de la structure de test, téléchargement des résultats, arborescence, vue de table et affichage graphique, stockage et impression.