Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Sefram - Analyseur d'énergie triphasé 4U, 4I, classe A

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux d'entrée de la tension - 4

  • nombre de canaux d'entrée du courant - 4

  • mesure du courant - avec sonde de courant/adaptateur autoserrant

  • indication - graphique

  • interface - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701416000734

Réf. Sonepar

00293000593

Réf. Fournisseur

MW 9690B

Réf. Commerciale

Sefram

nombre de canaux d'entrée de la tension

4

nombre de canaux d'entrée du courant

4

mesure du courant

avec sonde de courant/adaptateur autoserrant

indication

graphique

interface

Oui

puissance réactive

Oui

mesure d'harmoniques

Oui

alimentation en courant

Accu/secteur

mémoire de valeur mesurée

Oui

facteur de puissance cos phi

Oui

puissance effective

Oui

puissance apparente

Oui

angle de phase (cos phi)

Oui

puissance/travail

Oui

Analyseur de puissance et de qualité d'énergie .4U /4I.Mesure de puissance complète (selon IEEE 1459).Mesure de flickers.8 Go de mémoire sur carte SD (fournie).Interface USB et RS 232.Livré avec le logiciel PowerView3.Classe A.

Les Atouts de l'article:

Le MW9690B fait partie de la nouvelle gamme d'analyseurs de puissance et d'énergie qui permettent de réaliser toutes les mesures dans un environnement industriel. Livré avec son lot complet d'accessoires et un logiciel d'analyse complet, il répondra à toutes vos problématiques de mesure de puissance et de qualité d'énergie.4 entrées tension / 4 entrées courantMesure de tension et courant: TRMS, crête et facteur de crêteMesure de puissance complète (selon IEEE 1459): active, apparente, réactive, fondamental, harmoniquesMesure de flickersEnergie active, réactive, consommée, générée.Analyse harmonique et interharmonique jusqu’au rang 50Mesure de THDCourant de démarrage moteur: mesure et enregistrementMesure de températureConforme à la classe A de la norme IEC61000-4-30 (2ième édition)8 Go de mémoire sur carte SD (fournie) extensible à 32GoMode enregistreur et capture d'écranEnregistrement des transitoiresBoîtier robuste pour une utilisation terrainEcran LCD couleurPlus de 4h d’autonomie en fonctionnementInterface Ethernet, USB et RS 232Vérification de conformité selon la norme EN 50160Livré avec tous les accessoires de connexion en standard et le logiciel PowerView3Les sondes de courant ne sont pas fournies et doivent être choisies parmi les modèles compatiblesSécurité: CAT III 1000V et CAT IV 600V