![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/195/voila_blanc_HD.jpg?ts=1704846404681)
Securlite - VOILA Blanc LED 1075lm 4000K Ø340mm
![SECURLITE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00195.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 10 W
flux lumineux utile - 1075 lm
indice de protection (IP) - IP55
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663330004314
Réf. Sonepar
00195600407
Réf. Fournisseur
10600407
Réf. Commerciale
Securlite
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
10 W
flux lumineux utile
1075 lm
indice de protection (IP)
IP55
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
couleur de la lumière
blanc
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
72000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-5...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
variation système propriétaire constructeur
Oui
variation programmable
Oui
efficience du luminaire
108 lm/W
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
adapté à un montage au plafond
Oui
classe de protection
II
diamètre externe
340 mm
douille
sans
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec détecteur crépusculaire
Oui
hauteur/profondeur
105 mm
source lumineuse
LED non interchangeable
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
tension nominale (Un)
220...240 V
Hublot VOILA LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate Ø340mm IK10/20 j IP55 1075lm 4000K vis inox antivandalisme version esclave + préavis d'extinction ou de veille + radio-pilotage
Les Atouts de la gamme:
Hublot résidentiel pour parties communes, antivandalisme IK10/20 J, IP55, basse consommationRecyclé, résistant, réparableLuminaire rond (Ø 340x105 mm) en polycarbonate recyclé, diffuseur opalescentFermeture par vis inox antivandales imperdablesOFG