![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/195/senspot_anti_HD.jpg?ts=1704846085823)
Securlite - SENSPOT Blanc LED 1630lm 4000K Ø174mm
![SECURLITE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00195.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 14 W
flux lumineux utile - 1630 lm
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663330043696
Réf. Sonepar
00195000061
Réf. Fournisseur
40460421
Réf. Commerciale
Securlite
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
14 W
flux lumineux utile
1630 lm
indice de protection (IP)
IP44
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage encastré
Oui
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
72000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-5...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
variation DALI
Oui
variation avec bouton-poussoir
Oui
efficience du luminaire
116 lm/W
adapté à un montage au plafond
Oui
classe de protection
I
diamètre externe
174 mm
douille
sans
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
hauteur/profondeur
74 mm
source lumineuse
LED non interchangeable
tension nominale (Un)
220...240 V
Downlight SENSPOT LED Blanc diffuseur transparent polycarbonate Ø174mm IK11/50 j IP44 1630lm 4000K vis inox antivandalisme gradable DALI + switch dimming
Les Atouts de la gamme:
Downlight LED à détection et étanchéité renforcée pour parties communes et environnements extérieurs (halls d’entrée, couloirs), très faible encombrementIP44 ou IP65, jusqu’à IK11 50J Ø 174 mm, profondeur 70 cm, utilisation en intérieur, extérieurOFG