![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/195/rondo_e_gris_HD.jpg?ts=1704846421143)
Securlite - RONDINO Gris LED 850lm 3000K Ø310mm
![SECURLITE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00195.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 10 W
flux lumineux utile - 850 lm
indice de protection (IP) - IP66
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663330022288
Réf. Sonepar
00195139806
Réf. Fournisseur
256113139802
Réf. Commerciale
Securlite
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
10 W
flux lumineux utile
850 lm
indice de protection (IP)
IP66
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage encastré
Oui
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
72000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-5...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
variation système propriétaire constructeur
Oui
variation programmable
Oui
efficience du luminaire
85 lm/W
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
adapté à un montage au plafond
Oui
classe de protection
I
diamètre externe
310 mm
douille
sans
couleur du boîtier/corps
gris
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Oui
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec détecteur crépusculaire
Oui
hauteur/profondeur
98 mm
source lumineuse
LED non interchangeable
indice de protection contre les chocs (IK)
> IK10
tension nominale (Un)
220...240 V
Hublot RONDINO LED Gris diffuseur opalescent polycarbonate Ø310mm IK11++/120 j IP66 850lm 3000K vis inox antivandalisme avec détection Pro + préavis d'extinction ou de veille version encastrée
Les Atouts de la gamme:
Hublot architectural très résistant à l'hypervandalisme IK11++ 120J, IP66Corps en fonte d'aluminium qualité marine, diffuseur polycarbonate opalescentØ 270x97 mmPose applique, encastré mural, plafonnierFermeture par vis inox antivandalesOFG