![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/195/fila_70_100_optique_HD.jpg?ts=1704846495393)
Securlite - FILA2 70 Inox LED 5574lm 3000K L1530mm
![SECURLITE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00195.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 41 W
flux lumineux utile - 5574 lm
indice de protection (IP) - IP67
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663330046215
Réf. Sonepar
00195004621
Réf. Fournisseur
73277300
Réf. Commerciale
Securlite
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
41 W
flux lumineux utile
5574 lm
indice de protection (IP)
IP67
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
72000 h
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
pas de variation
Oui
efficience du luminaire
136 lm/W
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
adapté à un montage au plafond
Oui
facteur de puissance (cos phi)
70
classe de protection
I
largeur
66 mm
douille
sans
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
type de tension
AC
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
1530 mm
hauteur/profondeur
78 mm
source lumineuse
LED non interchangeable
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
tension nominale (Un)
220...240 V
Tubulaire FILA2 70 LED Inox diffuseur transparent polycarbonate Optique 60° L1530mm IK10/20 j IP67 5574lm 3000K vis inox sans détection
Les Atouts de la gamme:
Tubulaire pour l’éclairage des lieux publics et la mise en valeur des bâtimentsEtanche IP67, résistant au vandalisme IK10 20J, VK21Ø 66 mmDiffuseur opalescent ou clair pour optiques et grille de défilementPose applique, plafonnier ou suspensionOFG