![SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home sonnerie industrielle 220/240 volt - 100 db rouge](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/130/56-230.jpg?ts=1704845346948)
SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home sonnerie industrielle 220/240 volt - 100 db rouge
![SECURITE COMMUNICATIONS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00130.gif?ts=1646344049313&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 240 V
couleur du boîtier/corps - rouge
volume - 100 dB
type de tonalité - allumage rapide
diamètre de calotte - 154 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5004100810779
Réf. Sonepar
00130081077
Réf. Fournisseur
56-230R
Réf. Commerciale
SECURITE COMMUNICATION
tension nominale
240 V
couleur du boîtier/corps
rouge
volume
100 dB
type de tonalité
allumage rapide
diamètre de calotte
154 mm
indice de protection (IP)
IP20
transfo incorporé
Non
matériau du boîtier/corps
métal
consommation d'électricité
0.04 A
type de courant
AC
mode de pose
saillie
Honeywell Home sonnerie industrielle 220/240 volt - 100 db rouge
Les Atouts de l'article:
Spécialement conçue pour les applications en milieu scolaire, administratif, atelier. Niveau sonore max : 91-94 dB.Fréquence : 300 à 12 kHz. (niveau sonore mesuré dans les conditions champ libre). Alimentation 230 V AC (secteur)