![SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home sonnerie antiparasite et polarisée 24/48 volt - 91/94db rouge](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/130/622910_1298543.jpg?ts=1704845344948)
SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home sonnerie antiparasite et polarisée 24/48 volt - 91/94db rouge
![SECURITE COMMUNICATIONS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00130.gif?ts=1646344049313&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
couleur du boîtier/corps - rouge
volume - 94 dB
type de tonalité - autre
diamètre de calotte - 154 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5004100810892
Réf. Sonepar
00130081089
Réf. Fournisseur
66-24SPR
Réf. Commerciale
SECURITE COMMUNICATION
tension nominale
24 V
couleur du boîtier/corps
rouge
volume
94 dB
type de tonalité
autre
diamètre de calotte
154 mm
indice de protection (IP)
IP42
transfo incorporé
Non
matériau du boîtier/corps
métal
consommation d'électricité
0.05 A
type de courant
DC
mode de pose
saillie
Honeywell Home sonnerie antiparasite et polarisée 24/48 volt - 91/94db rouge