![SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home kit carillon sans fil 150m - gris- halo lumineux - 6 melodies](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/130/DEV_WEB_0394_132559.jpg?ts=1704845294849)
SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home kit carillon sans fil 150m - gris- halo lumineux - 6 melodies
![SECURITE COMMUNICATIONS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00130.gif?ts=1646344049313&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
sans fil - Oui
couleur du boîtier/corps - blanc
type de courant - DC
volume - 84 dB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5004100965318
Réf. Sonepar
00130096531
Réf. Fournisseur
DCR315S
Réf. Commerciale
SECURITE COMMUNICATION
mode de pose
saillie
sans fil
Oui
couleur du boîtier/corps
blanc
type de courant
DC
volume
84 dB
portée de transmission max.
150 m
matériau du boîtier/corps
plastique
tension nominale (Un)
6...6 V
indice de protection (IP)
IP00
batterie incorporée
Non
Honeywell Home kit carillon sans fil 150m - gris- halo lumineux - 6 melodies
Les Atouts de l'article:
Carillon sans fil rond 150m, blanc • Le Halo et la LED émettent des alertes visuelles, idéales lorsque le mode sommeil est activé ou lorsque l’environnement est bruyant • Le mode silencieux coupe le son de la sonnette pendant 3, 6, 9, 12 heures, ou de manière permanente • Réglage du volume, jusqu’à 84 dB, audible à 80 m • Choix entre 6 mélodies de qualité • Portée sans fil de 150 m • Durée de vie des piles allant jusqu’à 2 ans