![SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home coffret étanche pour sonneries industrielles - ip44](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/130/56-66.jpg?ts=1704845385120)
SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home coffret étanche pour sonneries industrielles - ip44
![SECURITE COMMUNICATIONS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00130.gif?ts=1646344049313&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
couleur de la partie supérieure du boîtier - gris
matériau du boîtier/corps - plastique
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5004100890207
Réf. Sonepar
00130089020
Réf. Fournisseur
56-66
Réf. Commerciale
SECURITE COMMUNICATION
nombre de postes de commande
1
couleur de la partie supérieure du boîtier
gris
matériau du boîtier/corps
plastique
type de construction du boîtier
boîtier en saillie
indice de protection (IP)
IP44
classe de qualité matériau boîtier/corps
ABS
largeur
168 mm
hauteur
102 mm
profondeur
48 mm
Honeywell Home coffret étanche pour sonneries industrielles - ip44
Les Atouts de l'article:
Boîtier étanche pour sonnerie industrielle