![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/RHN411E_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082853387)
Schneider Electric - Zelio Relay RH - relais embrochable - 4 OF - test + visu - 48V 50Hz
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 5 A
finition du raccordement électrique - autre
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110162820
Réf. Sonepar
00002016282
Réf. Fournisseur
RHN411E
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant nominal
5 A
finition du raccordement électrique
autre
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
4
indice de protection (IP)
IP20
avec affichage LED
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
largeur
33 mm
hauteur
43 mm
profondeur
54 mm
avec pinces amovibles
Non
entraînement, polarité
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
avec contacts à guidage forcé
Non
type de contact de commutation
autre
appareil complet avec socle
Non
Zelio Relay RH - relais embrochable - 4 OF - test + visu - 48V 50Hz
Les atouts de l'article:
Ce relais embrochable Zelio RHN dispose de 4 contacts inverseurs F/O standards, instantanés.
Il peut être alimenté en 48V CA.
Sa large gamme de températures de fonctionnement de -40 °C à 70 °C permet une polyvalence dans l'utilisation du produit.
Il pèse 0,09 kg et ses dimensions sont de 33 mm de large, 43 mm de haut, 54 mm de profondeur.