![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/RHN411B_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082866900)
Schneider Electric - Zelio Relay RH - relais embrochable - 4 OF - test + visu - 24V 50Hz
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 5 A
finition du raccordement électrique - autre
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110162806
Réf. Sonepar
00002016280
Réf. Fournisseur
RHN411B
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant nominal
5 A
finition du raccordement électrique
autre
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...24 V
type de tension d'actionnement
AC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
4
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...24 V
indice de protection (IP)
IP20
avec affichage LED
Non
largeur
33 mm
hauteur
43 mm
profondeur
54 mm
avec pinces amovibles
Non
entraînement, polarité
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
avec contacts à guidage forcé
Non
type de contact de commutation
autre
appareil complet avec socle
Non
Zelio Relay RH - relais embrochable - 4 OF - test + visu - 24V 50Hz
Les atouts de l'article:
Ce relais embrochable Zelio RHN dispose de 4 contacts inverseurs F/O standards, instantanés.
Il peut être alimenté en 24V CA.
Sa large gamme de températures de fonctionnement de -40 °C à 70 °C permet une polyvalence dans l'utilisation du produit.
Il pèse 0,09 kg et ses dimensions sont de 33 mm de large, 43 mm de haut, 54 mm de profondeur.