Schneider Electric - Zelio Relay - relais bistable - 48Vcc - 4OF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 5 A
finition du raccordement électrique - fiche
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 48...48 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110163223
Réf. Sonepar
00002016322
Réf. Fournisseur
RHK412E
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant nominal
5 A
finition du raccordement électrique
fiche
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
48...48 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
4
indice de protection (IP)
IP40
avec affichage LED
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
largeur
33 mm
hauteur
43 mm
profondeur
90 mm
avec pinces amovibles
Oui
entraînement, polarité
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
bistable
avec contacts à guidage forcé
Oui
type de contact de commutation
autre
appareil complet avec socle
Non
Zelio Relay - relais bistable - 48Vcc - 4OF
Les atouts de l'article:
Ce relais enfichable bistable Zelio RHK dispose de 4 contacts inverseurs F/O standards à accrochage, verrouillables.
Il peut être alimenté en 48V CC.
Sa large gamme de températures de fonctionnement de -40 °C à 70 °C permet une polyvalence dans l'utilisation du produit.
Il pèse 0,14 kg et ses dimensions sont de 33 mm de large, 43 mm de haut, 90 mm de profondeur.