![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/RHK411B_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082866456)
Schneider Electric - Zelio Relay - relais bistable - 24Vca 50Hz - 4OF
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 5 A
finition du raccordement électrique - fiche
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110163100
Réf. Sonepar
00002016310
Réf. Fournisseur
RHK411B
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant nominal
5 A
finition du raccordement électrique
fiche
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
4
indice de protection (IP)
IP40
avec affichage LED
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
largeur
33 mm
hauteur
43 mm
profondeur
90 mm
avec pinces amovibles
Oui
entraînement, polarité
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
bistable
avec contacts à guidage forcé
Oui
type de contact de commutation
autre
appareil complet avec socle
Non
Zelio Relay - relais bistable - 24Vca 50Hz - 4OF