![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/ABR2E112B_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082936861)
Schneider Electric - Zelio - module d'interface d'entree - 9,5mm - electromecanique - 24Vcc - 1O
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.5 A
type de tension d’alimentation - AC/DC
tension d’alimentation - 24...24 V
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110651416
Réf. Sonepar
00002065141
Réf. Fournisseur
ABR2E112B
Réf. Commerciale
Schneider Electric
calibre/courant nominal assigné (In)
0.5 A
type de tension d’alimentation
AC/DC
tension d’alimentation
24...24 V
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
mode de pose
rail DIN
fonction
partiellement électronique
profondeur d'encastrement
78 mm
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
0 A
charge max. de lampe à incandescence
0 W
charge max. de lampe fluorescente
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
0 VA
largeur en nombre de modules
0
tension de commande 1
24...24 V
tension de commande 2
24...24 V
type de tension de commande 1
DC
type de tension de commande 2
DC
fréquence de tension de commande 1
0...0 Hz
fréquence de tension de commande 2
0...0 Hz
Zelio - module d'interface d'entrée - 9,5mm - électromécaniq