![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/CCT501801_IOP-def_WD_4000x4000.jpg?ts=1704848326949)
Schneider Electric - Wiser - Passerelle Wifi-zigbee pour les appareils du systeme Wiser Generation 2
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
modèle - interface radio spécifique au constructeur
autres systèmes de bus - sans
protocole - autre
système de bus KNX - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481069160
Réf. Sonepar
01887106916
Réf. Fournisseur
CCT501801
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
saillie
modèle
interface radio spécifique au constructeur
autres systèmes de bus
sans
protocole
autre
système de bus KNX
Non
système de bus radio
Oui
système de bus Powernet
Non
dépendant du fournisseur
Oui
possibilité de mise à jour
Oui
visualisation
Oui
serveur Web
Non
tension de fonctionnement
100...240 V
indice de protection (IP)
IP20
avec affichage LED
Oui
système de bus KNX-radio
Non
radio bidirectionnelle
Oui
système de bus LON
Non
protection contre le démontage
Oui
interface radio
Oui
interface IR
Non
type de tension
AC/DC
puissance absorbée
5 W
Wiser - Passerelle 2nd génération Wifi/zigbee pour les appareils Wiser - installation en ambiance sur secteur - permet de connecter l'ntégralité des fonctions Wiser - Génération 2
Les Atouts de l'article:
Cette passerelle Wiser de seconde génération est le cœur du système Wiser. Elle vous permet de connecter toutes les fonctions Wiser (Mesure de l'énergie, Eclairage, Volets roulants, Chauffage, Capteurs) et de pouvoir les programmer et piloter sur votre smartphone, que vous soyez chez vous ou à distance. Elle est à installer en ambiance, sur votre meuble TV ou média ou encore dans votre gaine technique du logement. CCT501801 se compose d'une passerelle Wiser de seconde génération et d'une alimentation sur secteur. CCT501801 se compose d'une passerelle Wiser de seconde génération et d'une alimentation sur secteur. Les performances de ce produit CCT501801 répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que CE, IP20, EN 62368-1. L'installation et le paramétrage sont faciles. Elle ne nécessite pas internet lors de son installation. Les performances de ce produit CCT501801 répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que CE, IP20, EN 62368-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Cette passerelle Wiser de seconde génération fait partie d'une solution complète et vous pouvez donc la faire évoluer comme vous le souhaitez. Vous pouvez y ajouter la gestion de nouveaux radiateurs, la gestion de volets roulants, la gestion de l'éclairage, la gestion de prises ou encore l'ajout de capteurs pour automatiser votre logement.
Les Atouts de la gamme:
Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement. Elle permet de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.