![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/S530619_IOP-Default_4000x4000.jpg?ts=1704848376821)
Schneider Electric - Wiser Odace - Thermostat connecte filaire - 2A - Aluminium
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
mode de pose - encastré
couleur - autre
charge de contact max. - 2 A
différence ajustable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606482209619
Réf. Sonepar
01887220961
Réf. Fournisseur
S530619
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
mode de pose
encastré
couleur
autre
charge de contact max.
2 A
différence ajustable
Non
largeur
74 mm
hauteur
74 mm
profondeur
46 mm
raccordement
sans fil
avec affichage
Oui
antidéflagration
Non
indice de protection (IP)
IP30
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
tension max. contacts
230 V
avec raccord d’eau
Non
avec indication du bruit
Non
température affichée
Non
chauffer
Oui
Wiser Odace - Thermostat connecté filaire avec afficheur LED - 2A - Zigbee 3.0 - Aluminium - Pour chauffage refroidissement - change over
Les Atouts de l'article:
Ce thermostat connecté filaire Odace Wiser de Schneider Electric vous permet de contrôler la température. Ce produit est compatible avec les relais 2A pour les systèmes hydroniques (radiateurs hydroniques, UFH hydroniques, pompes de circulation et vannes motorisées). Le protocole de port de communication de cet appareil est ZigBee 3.0, intégré au système domestique Wiser. Ce produit agit comme régulateur de température ambiante pour les systèmes de climatisation réversibles. Ce dispositif sert également de chauffage ou de refroidissement pour les systèmes hydroniques. Cet appareil est compatible avec les chaudières à gaz, les pompes à chaleur ou les chaudières à huile. L'entrée universelle vous permet d'économiser de l'énergie lorsqu'il n'y a personne dans la pièce en combinaison avec un capteur de proximité. Connexion thermostat intelligente ou autonome intégrée au design Odace, avec un écran tactile facile à configurer. Ce périphérique est facile à installer et à configurer grâce aux étapes d'affichage local. Un accès à distance et une planification facile avec l'application Wiser Home sont également disponibles. Le produit doit fonctionner avec une alimentation d'entrée de 230 VCA monophasé +/- 10 % à 50-60 Hz. La consommation électrique en mode veille (sans commutation de charge) doit être inférieure à 0,5 W. Comme l'appareil est de 2 A, il fournit une sortie libre de potentiel compatible avec les vannes NC et NO ou d'autres charges jusqu'à 2 A résistives. Sa fréquence de transmission est de 2,4 GHz et la plage de distance de fonctionnement est de 30 m en espace libre. L'appareil peut être installé dans un boîtier mural CE60. Il est de couleur aluminium. Il dispose d'un degré de protection IP30. Il dispose d'un thermostat. Wiser est la solution pour les clients et utilisateurs de la gamme Odace qui ont besoin de connectivité et de contrôle à distance, et qui utilisent le système domestique Wiser. Solution d'installation rapide, elle ne nécessite aucune connexion Internet. Cet appareil est conforme aux certifications CE et CB.