![Schneider Electric - Wiser - Kit volets roulants- 2 inter VR odace + passerelle + 2 Plaq styl blc 1P](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/CCTFR5202_a.jpg?ts=1714082967182)
Schneider Electric - Wiser - Kit volets roulants- 2 inter VR odace + passerelle + 2 Plaq styl blc 1P
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 0
système de bus KNX - Non
Puissance de coupure max. - 0 W
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481017321
Réf. Sonepar
01887101732
Réf. Fournisseur
CCTFR5202
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'entrées
0
système de bus KNX
Non
Puissance de coupure max.
0 W
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
encastré
type de courant
AC
système de bus LON
Non
commande sur site/commande manuelle
Non
fonction commutation
Non
indice de protection (IP)
autre
avec affichage LED
Non
système de bus KNX-radio
Non
radio bidirectionnelle
Non
module de bus amovible
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
0 mm
couplage au bus inclus
Non
nombre max. de sorties de store vénitien
0
courant de commutation résistif
0 A
largeur en nombre de modules
0
système de bus radio
Non
système de bus Powernet
Non
Wiser - Kit contrôle de 2 volets roulants connecté - passerelle Wifi / 2 interrupteurs volets roulants Odace blanc filaires - Génération 1
Les Atouts de l'article:
Wiser, c'est la plateforme de maison connectée par Schneider Electric Grâce à des produits simples d'installation et conçues pour faciliter le quotidien de vos clients tout en améliorant leur confort, vous affirmez votre savoir faire et votre expertise Découvrez le kit de démararge Wiser Odace pour volets roulants composé d'une passerelle Wifi et de deux commandes pour volets roulant connectées (mécanismes et plaques de finition) blancs Installation des commandes connectées similaires à celle de commandes non connectées - avec phase, neutre et terre Passerelle Wifi 230Vca via prise standard, portée jusqu'à 30m en champ ouvert, peut supporter jusqu'à 63 équipements Wiser dans un logement