Schneider Electric - Wiser - Home Touch pour montage mural
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
modèle - interface multiple
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
protocole - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489566173
Réf. Sonepar
01887956617
Réf. Fournisseur
CCT501500
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
saillie
modèle
interface multiple
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
protocole
autre
dépendant du fournisseur
Oui
possibilité de mise à jour
Oui
visualisation
Oui
serveur Web
Oui
indice de protection (IP)
IP20
avec affichage LED
Oui
système de bus KNX-radio
Non
radio bidirectionnelle
Oui
système de bus LON
Non
protection contre le démontage
Non
interface radio
Oui
interface IR
Non
système de bus radio
Oui
système de bus Powernet
Non
Wiser - Home Touch pour montage mural