![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/EER31700_Image_4000x4000.jpg?ts=1704848311460)
Schneider Electric - Wiser Energy - module communication CPL
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de bus - autre
nombre de ports SC 100 Mbit/s - 0
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 1
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0
adapté à un montage de profilés chapeaux - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481257840
Réf. Sonepar
01887125784
Réf. Fournisseur
EER31700
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de bus
autre
nombre de ports SC 100 Mbit/s
0
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
1
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
0
adapté à un montage de profilés chapeaux
Oui
montage encastré
Non
nombre d'autres ports
1
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)
0
nombre de ports SC 10 Gbit (SR)
0
nombre de ports SC 10 Mbit/s
0
Ethernet
Oui
nombre de ports RJ45 10 Mbit/s
0
montage mural
Oui
nombre de ports ST 10 Mbit/s
0
largeur
27 mm
hauteur
90 mm
profondeur
68 mm
Wiser Energy - module communication CPL - H90mmxL27mmx68mm - IP40 (boîtier modulaire), IP20 - encliquetable - blanc (RAL 9003) - montage sur rail DIN
Les Atouts de l'article:
Ce produit Wiser est un module de communication de support de ligne d'alimentation (PLC). Il est clipsé sur un rail DIN. Il utilise l'interface de communication Ethernet avec une interface physique 10/100BASE-T. EER31700 se compose d'un module de communication CPL. Pour fonctionner, il doit être associé a une prise CPL mobile ou fixe et alimenter avec alimenter avec un disjoncteur 10A. Cet appareil est à installer dans le tableau électrique, de préférence à coté du Wiser Module IP, pour une facilité de câblage. Cette solution est la même pour n'importe quel tableau électrique, neuf ou existant. Les performances de ce produit EER31700 répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que EN 50561-1, EN 50412-2-1, CEI 60529.