Schneider Electric - Vigilohm - auxiliaire Cartouche Cardew - type 250V
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 40 kA
tension nominale AC - 250 V
mode de pose - sur élément de base
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
niveau de protection - 0.75 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430501701
Réf. Sonepar
00003050170
Réf. Fournisseur
50170
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de décharge nominal (8/20)
40 kA
tension nominale AC
250 V
mode de pose
sur élément de base
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
1
niveau de protection
0.75 kV
tension max de régime permanent
380 V
taille (DIN)
autre
avec contact de signalisation à distance
Non
tension nominale DC
0 V
classe d'essai type 2
Non
niveau de protection L-N
0.38 kV
signalisation au niveau de l'appareil
optique
tension continue la plus élevée CC
0 V
indice de protection (IP)
autre
tension PV max.
0 V
niveau de protection N-PE
0.22 kV
fusible auxiliaire intégré
Non
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
150 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
0 mm²
schéma de liaison
Non
Schéma de liaison IT
Oui
schéma de liaison TN
Non
schéma de liaison N-C
Non
schéma de liaison TN-S
Non
schéma de liaison TT
Non
autre schéma de liaison
Non
schéma de liaison TN-C-S
Non
courant de choc de décharge max. (8/20)
40 kA
résistance de court-circuit (Isccr)
40 kA
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)
0 A
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible)
0 A
protection intégrée contre les courts-circuits
Oui
protection intégrée contre les courts-circuits sélective pour fusible gG
0 A
sans courant de fuite
Non
Vigilohm - auxiliaire Cartouche Cardew - type 250V