![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/015111207.jpg?ts=1714082963755)
Schneider Electric - VIGI TG40 1P+N 25A 30 AC
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A
tension nominale (Un) - 230...230 V
courant nominal - 25 A
nombre de pôles - 2
type de courant différentiel - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480412226
Réf. Sonepar
01887041222
Réf. Fournisseur
A9N21480
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de défaut nominal
0.03...0.03 A
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal
25 A
nombre de pôles
2
type de courant différentiel
AC
degré de pollution
3
temps de retard ajustable
Non
temps de retard max.
0 ms
tension d'isolement assignée (Ui)
440 V
fréquence
50 Hz
indice de protection (IP)
IP20
avec dispositif de verrouillage
Non
courant de défaut nominal ajustable
Non
immunisé contre déclenchements intempestifs
Non
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
Prodis - bloc différentiel - Vigi TG40 - 1P + N - 25A - CA - 50 Hz - 230 V CA 50 Hz phase-neutre - 30mA - instantané - 400V CA 50 Hz-1 - 6kV-1 - par vis - EN 61009-1 et 2-1 | IEC 60947-2 - 2 pas de 9 mm - IP20