Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Schneider Electric - VIGI DT40 1P+N 40A 300 AC

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de défaut nominal - 0.3...0.3 A

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • courant nominal - 40 A

  • nombre de pôles - 2

  • type de courant différentiel - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480412011

Réf. Sonepar

01887041201

Réf. Fournisseur

A9N21453

Réf. Commerciale

Schneider Electric

courant de défaut nominal

0.3...0.3 A

tension nominale (Un)

230...230 V

courant nominal

40 A

nombre de pôles

2

type de courant différentiel

AC

degré de pollution

3

temps de retard ajustable

Non

temps de retard max.

0 ms

tension d'isolement assignée (Ui)

440 V

fréquence

50 Hz

indice de protection (IP)

IP20

avec dispositif de verrouillage

Non

courant de défaut nominal ajustable

Non

immunisé contre déclenchements intempestifs

Non

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

Prodis - bloc différentiel - Vigi DT40 - 1P + N - 40A - CA - 50 Hz - 230 V CA 50 Hz phase-neutre - 300mA - instantané - 400V CA 50 Hz-1 - 6kV-1 - par vis - EN 61009-1 et 2-1 - 2 pas de 9 mm - IP20