Schneider Electric - VarSet - batterie de condensateurs - Auto - 075kvar DR3,8 400V 50Hz - Racc. Hau
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - qualité du réseau
nombre de phases - 3
type de tension d’alimentation - AC
tension d’alimentation - 400...415 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489477127
Réf. Sonepar
01887947712
Réf. Fournisseur
VLVAF2P03507AC
Réf. Commerciale
Schneider Electric
application
qualité du réseau
nombre de phases
3
type de tension d’alimentation
AC
tension d’alimentation
400...415 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1
0 A
avec interface de communication Ethernet
Non
avec interface de communication RS-232
Non
avec interface de communication RS-485
Oui
abaissement de la puissance réactive
25...75 kvar
abaissement de la consommation d'énergie
0...0 %
abaissement de la puissance apparente
0...0 kVA
abaissement de la tension du secteur
0 V
protocole pris en charge pour CAN
Non
supporte protocole Modbus
Oui
profondeur
600 mm
largeur
800 mm
hauteur
1400 mm
VarSet - batterie de condensateurs automatique avec selfs anti-harmoniques - pour réseau pollué 25 à 50% - 75kvar - 400VCA 50Hz - rang d'accord 3.8 - avec disjoncteur et transformateur auxiliaire - HLP 1400x800x600mm - 400kg