Schneider Electric - Unica - voyant 230Vca - 3 films (vert rouge incolore) - 2 mod - meca seul
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
composition - mécanisme seul
douille - E10
couleur de la source lumineuse - rouge-vert
adapté à la classe de protection (IP) - IP2X
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606489456252
Réf. Sonepar
01887945625
Réf. Fournisseur
NU3772
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension nominale
230 V
composition
mécanisme seul
douille
E10
couleur de la source lumineuse
rouge-vert
adapté à la classe de protection (IP)
IP2X
avec symbole/impression permanent(e)
Non
nombre de modules (construction modulaire)
2
profondeur min. de la boîte d'encastrement
21 mm
matériau
plastique
source lumineuse
lampe à effluves
type de fixation
fixation à vis
numéro RAL (équivalent)
9003
utilisation comme contact à poussoir
contact à fermeture
source lumineuse fournie
Oui
transparent
Non
finition de la surface
brillant
avec lumière clignotante
Non
avec symbole interchangeable
Non
traitement de la surface
non traité
puissance de la lampe max.
0.7 W
qualité du matériau
thermoplastique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
mode de pose
encastré
Unica - voyant 230Vca - livré avec 3 films de couleur (vert, rouge et incolore) - 2 modules - mécanisme seul
Les Atouts de l'article:
New Unica comprend une suite de nouveaux designs, couleurs et matériaux. New Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, fournissant des solutions pour tous les besoins des clients. La tension assignée d'emploi de cet appareil est de 230 V. Il répond bien à la norme CE, EN 62094-1. Afin de toujours prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. Ses directives sont 2014/35/EU - directive basse tension. Le mode de fixation de cet appareil se fait par clips. Fabriqué en matériau PC (polycarbonate) GF10 FR, ce module lumineux est très fiable et résistant. Il est respectueux de l'environnement, avec une résistance aux UV, de l'acétone, de l'alcool, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, du savon liquide, de l'huile, de l'essence, du liquide de nettoyage des fenêtres. Il est sans halogène. La puissance d'entrée maximale de ce module lumineux est de 0,2 / 1 W. Il atteint le niveau de protection IK03, qui contribue à la protection contre les chocs. Ce module lumineux est également exempt de SVHC (substances extrêmement préoccupantes).
Les Atouts de la gamme:
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels.
Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).