Schneider Electric - Unica System+ - oeillet passe-cables a integrer - diametre 60 mm - alu
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 13 mm
entrée de câble - autre
modèle - fermé
étanche à l’eau - Non
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489820978
Réf. Sonepar
01887982097
Réf. Fournisseur
INS61213
Réf. Commerciale
Schneider Electric
longueur totale
13 mm
entrée de câble
autre
modèle
fermé
étanche à l’eau
Non
traitement de la surface
autre
couleur
autre
serre cable
Non
matériau
aluminium
finition de l'angle
Non
diamètre d'alésage
80 mm
technique de rétrécissement
Non
nombre câbles
1...1
insert pour presse-étoupe
Non
étanche au gaz
Non
ininflammable
Non
Unica System + - Œillet passe-câbles - diamètre de forage 60mm dans le bureau - passe câble à travers le bureau et installation facile - couvercle pivotant réglable - aluminium - 1à5 cables de 8mm - couplage avec clip organisateur possible
Les Atouts de l'article:
Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce passe-fils de 60 mm est un moyen discret à l'accès de vos connexions d'alimentation et de réseau Encastrable, de couleur et en aluminium, il est résistant et durable Facile à installer, il peut être utilisé dans un bureau Ce produit est qualifié de produit premium et repecteux de l'environnement Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques