Schneider Electric - Unica System+ - nourrice precablee vide M - 4mod 90x45mm pour Unica - anth
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements HDMI - 0
nombre de prises avec contact de terre - 0
couleur - autre
modèle - montage en saillie
forme - rectangulaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489819408
Réf. Sonepar
01887981940
Réf. Fournisseur
INS44209
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de raccordements HDMI
0
nombre de prises avec contact de terre
0
couleur
autre
modèle
montage en saillie
forme
rectangulaire
profondeur d'encastrement
0 mm
extensible
Non
hauteur
64 mm
largeur
64 mm
protection contre les surtensions
Non
longueur
196 mm
matériau
aluminium
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
indice de protection (IP)
IP20
nombre de disjoncteurs
0
relevable
Non
nombre de raccordements USB
0
nombre de raccordements Audio
0
nombre de raccordements CAT 5E
0
nombre de raccordements CAT 6
0
avec alimentation USB incorporée
Non
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre de prises UK BS1363
0
nombre d'emplacements pour modules vides
0
nombre de prises norme française (type E)
0
nombre de raccordements CAT 6A
0
traitement antibactérien
Non
Unica System+ - bloc multiprise nourrice précablée en alu - emplacement vide 4 modules 90x45mm pour appareillage Unica - longueur 196mm - largeur 64mm - hauteur 64mm - anthracite
Les Atouts de l'article:
Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce module vide pour disjoncteur de 45 mm x 90 mm est en aluminium et de couleur anthracite Ce dispositif connectable est qualifié de produit premium et respectueux de l'environnement Il peut être installé à la verticale sur une colonne, une colonnette ou à l'horizontal sur le mobilier Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques