Schneider Electric - Unica System+ - nourrice precablee M - USB A+A - blanc-tissu kvadrat
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements HDMI - 0
nombre de prises avec contact de terre - 0
couleur - blanc
modèle - montage en saillie
forme - rectangulaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489819330
Réf. Sonepar
01887981933
Réf. Fournisseur
INS44202
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de raccordements HDMI
0
nombre de prises avec contact de terre
0
couleur
blanc
modèle
montage en saillie
forme
rectangulaire
profondeur d'encastrement
0 mm
extensible
Non
tension nominale
230 V
hauteur
64 mm
largeur
64 mm
protection contre les surtensions
Non
longueur
128 mm
matériau
aluminium
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
indice de protection (IP)
IP20
nombre de disjoncteurs
0
relevable
Non
nombre de raccordements USB
2
nombre de raccordements Audio
0
nombre de raccordements CAT 5E
0
nombre de raccordements CAT 6
0
avec alimentation USB incorporée
Oui
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre de prises UK BS1363
0
nombre d'emplacements pour modules vides
0
nombre de prises norme française (type E)
0
nombre de raccordements CAT 6A
0
traitement antibactérien
Non
Unica System+ - bloc multiprise nourrice précablée en alu - 2 prises USB type A - 5V 2,1A - longueur 128mm - largeur 64mm - hauteur 64mm - blanc et tissu kvadrat
Les Atouts de l'article:
Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce module connectable, pré-configuré et pré-câblé est en aluminium de couleur blanche et recouvert de tissu Kvadrat® gris Il possède 2 sorties USB type A de 5 V chacune Il peut être installé à la verticale sur une colonne, une colonnette ou à l'horizontal sur le mobilier Ce produit est qualifié de produit premium et respectueux de l'environnement Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques