![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/INS44226_IOP-def_WD_4000x4000.jpg?ts=1704847907724)
Schneider Electric - Unica System+ - nourrice precablee M - 2 prises 2P+T + USB A+C - blanc-tissu
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements HDMI - 0
nombre de prises avec contact de terre - 2
couleur - blanc
modèle - montage en saillie
forme - rectangulaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489819576
Réf. Sonepar
01887981957
Réf. Fournisseur
INS44226
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de raccordements HDMI
0
nombre de prises avec contact de terre
2
couleur
blanc
modèle
montage en saillie
forme
rectangulaire
profondeur d'encastrement
0 mm
extensible
Non
tension nominale
230 V
hauteur
64 mm
largeur
64 mm
protection contre les surtensions
Non
longueur
218 mm
matériau
aluminium
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
indice de protection (IP)
IP20
nombre de disjoncteurs
0
relevable
Non
nombre de raccordements USB
2
nombre de raccordements Audio
0
nombre de raccordements CAT 5E
0
nombre de raccordements CAT 6
0
avec alimentation USB incorporée
Oui
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre de prises UK BS1363
0
nombre d'emplacements pour modules vides
0
nombre de prises norme française (type E)
1
nombre de raccordements CAT 6A
0
traitement antibactérien
Non
Unica System+ - bloc multiprise nourrice précablée en alu - 2 prises 2P+T 16A + 2 prises USB type A et C 5V 3,1A - longueur 218mm - largeur 64mm - hauteur 64mm - blanc et tissu kvadrat gris
Les Atouts de l'article:
Découvrez les produits de la gamme Unica System+, la nouvelle génération des systèmes d’installations ! Esthétique, flexible, évolutive, ingénieuse, Unica System+ est rapide à installer et facile à utiliser pour répondre aux nouveaux environnements de travail (au bureau, à la maison) et dans tous les espaces accueillant du public Ce module de bureau M pré-configuré et pré-câblé (type nourrice) Unica System+ propose 2 prises de courant 2P+T et 2 ports USB type A et C Il est en matière aluminium et recouvert de tissu Kvadrat® gris Les prises Unica qui le composent sont de couleur blanche Il peut être installé à la verticale sur une colonne, une colonnette ou à l'horizontal sur le mobilier en utilisant des kits de finitions et de fixation disponibles séparément Il peut être fixé par serrage sans perçage sur le mobilier et peut ainsi être déplacé et repositionné si besoin Il peut également être vissé sur le mobilier pour une installation permanente L'unité est précâblée et dispose à chaque extrémité d'une connexion rapide (Mini-Wieland) Plusieurs modules ou nourrices peuvent être rapidement connectés les uns aux autres, en utilisant un seul et même circuit d'alimentation, garantissant ainsi l'évolutivité de l'installation Puissance: 16 A / 250 V, USB 5 V / 2,4 A Longueur 218mm - Largeur 64mm - Hauteur 64mm Les solutions Unica System+ ont été conçues pour les espaces tertiaires et résidentiels où l'accès à des prises pour brancher ses équipements (PC, tablette, smartphone, etc) se développe de plus en plus Ces espaces incluent les bureaux, les écoles, les hôtels, les gares, les commerces, la cuisine à la maison ou le coin bureau et finalement tous les nouveaux espaces de travail, d'attentes ou de détentes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques