Schneider Electric - Unica System+ - Module bureau precable L - 2PC +USB A+C - x2 - Anthracite-tissu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements HDMI - 0
nombre de prises avec contact de terre - 4
couleur - autre
modèle - montage en saillie
forme - rectangulaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489820411
Réf. Sonepar
01887982041
Réf. Fournisseur
INS44403
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de raccordements HDMI
0
nombre de prises avec contact de terre
4
couleur
autre
modèle
montage en saillie
forme
rectangulaire
profondeur d'encastrement
0 mm
extensible
Non
tension nominale
230 V
hauteur
81 mm
largeur
312 mm
protection contre les surtensions
Non
longueur
196 mm
matériau
aluminium
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
indice de protection (IP)
IP20
nombre de disjoncteurs
0
relevable
Non
nombre de raccordements USB
4
nombre de raccordements Audio
0
nombre de raccordements CAT 5E
0
nombre de raccordements CAT 6
0
avec alimentation USB incorporée
Oui
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre de prises UK BS1363
0
nombre d'emplacements pour modules vides
0
nombre de prises norme française (type E)
1
nombre de raccordements CAT 6A
0
traitement antibactérien
Non
Unica System+ - module bureau dessus dessous 2 blocs nourrices multiprise précablées - 4 prises 2P+T 16A + 4 prises USB type A et C 5V 3,1A - fixation par système de serrage sans perçage - anthracite et tissu kvadrat
Les Atouts de l'article:
Découvrez les produits de la gamme Unica System+, la nouvelle génération des systèmes d’installations ! Esthétique, flexible, évolutive, ingénieuse, Unica System+ est rapide à installer et facile à utiliser pour répondre aux nouveaux environnements de travail (au bureau, à la maison) et dans tous les espaces accueillant du public Ce module de bureau L pré-configuré et pré-câblé Unica System+ propose un module supérieur et un module inférieur à fixer par serrage sur le mobilier Il est proposé en couleur anthracite et tissu Kvadrat® gris avec 2 prises de courant 16A + 2 ports USB A et C sur les modules du dessus et du dessous Ce module intègre un système de serrage pour la fixation sur le bureau Ne nécessite aucun perçage Comporte 4 prises 2P+T 16A et 4 prises USB A et C (dessus et dessous) Il est composé d'un module supérieur pour un accès et une utilisation quotidienne et imédiate aux prises et d'un module inférieur pour les branchements permanents Il s'agit d'un module équipé d'une connexion rapide (Mini-Wieland) Epaisseur maximale du bureau : 40mm - Puissance :16A / 150V, USB 5V / 2 4A Longueur 312mm - Largeur 81mm - Profondeur 81mm Les solutions Unica System+ ont été conçues pour les espaces tertiaires et résidentiels où l'accès à des prises pour brancher ses équipements (PC, tablette, smartphone, etc) se développe de plus en plus Ces espaces incluent les bureaux, les écoles, les hôtels, les gares, les commerces, la cuisine à la maison ou le coin bureau et finalement tous les nouveaux espaces de travail, d'attentes ou de détentes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques