Schneider Electric - Unica System+ - Gaine-cable en tissu auto refermant L - Noir
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 40 mm
adapté à - universel
type de construction - bande de protection
largeur - 40 mm
longueur - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489820916
Réf. Sonepar
01887982091
Réf. Fournisseur
INS61207
Réf. Commerciale
Schneider Electric
hauteur
40 mm
adapté à
universel
type de construction
bande de protection
largeur
40 mm
longueur
2000 mm
matériau
autre
sans halogène
Oui
qualité du matériau
autre
couleur
noir
Unica System + - gaine-câble en tissu auto réfermant L - facilité d'utilisation - entrée et sortie de cable facilitée - pas d'élements supplémentaire nécessaires - longeur 2000mm - diamètre de la gaine 40mm - noir - fibre synthetique
Les Atouts de l'article:
Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Cette gaine en nylon tressée de couleur noire est flexible, découpable et résistante Facile à installer sans outils elle peut contenir des câbles de 40 mm de diamète et 2000 mm de long Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques