Schneider Electric - Unica System+ - fixation-finition intermed entre nourrices M - a serrage - ant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - anthracite
largeur - 66 mm
hauteur - 117 mm
matériau - plastique
type de fixation - encliquetable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489820183
Réf. Sonepar
01887982018
Réf. Fournisseur
INS44287
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
anthracite
largeur
66 mm
hauteur
117 mm
matériau
plastique
type de fixation
encliquetable
feuille de protection
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Oui
traitement de la surface
revêtu
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
Unica System + - fixation / finition intermédiaire entre 2 nourrices M - pièce permettant la liaison entre deux nourrices - à serrer (sans vis) sur bureau - longueur 27mm - largeur 81mm - hauteur 196mm (avec patte de serrage) - anthracite
Les Atouts de l'article:
Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce kit support intermédiaire de couleur anthracite permet le maintien d'appareils mobiles Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques